PLATEK LIGHT SRL - PLK4082611.08 MENHIR 1050 (40W-3K) 1 FINESTRA -ANTR - 4082611.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 40 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449072386712
Artikelnummer
PLK4082611.08
Herstellernummer
4082611.08
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
40 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
1050 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
36...36 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
200 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4355...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


