PLATEK LIGHT SRL - PLK4052612.06 MENHIR 620 (20W-3K) 2 FINESTRE -GRIGIO - 4052612.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20.3 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074645688
Artikelnummer
PLK4052612.06
Herstellernummer
4052612.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20.3 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
620 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
200 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


