PLATEK LIGHT SRL - PLK3366660.06 TUBE 260 (10W-4K) SATINATO -GRIGIO - 3366660.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076160240
Artikelnummer
PLK3366660.06
Herstellernummer
3366660.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
260 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
160 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


