PLATEK LIGHT SRL - PLK3333664.02 TRIS 2600 (39W-4K) 220-240V 50/60HZ-BIAN - 3333664.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 45 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
7449078770515
Artikelnummer
PLK3333664.02
Herstellernummer
3333664.02
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
2600 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
160 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5145...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


