PLATEK LIGHT SRL - PLK3333662.08 TRIS 1800 (26W-4K) 220-240V 50/60HZ-ANTR - 3333662.08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076005398
Artikelnummer
PLK3333662.08
Herstellernummer
3333662.08
Hersteller
PLK
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3832...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Durchmesser:
160 mm


