PLATEK LIGHT SRL - PLK3333614.01 TRIS 2600 (39W-3K) 220-240V 50/60HZ-NERO - 3333614.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 45 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
7449078301542
Artikelnummer
PLK3333614.01
Herstellernummer
3333614.01
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
45 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
2600 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
160 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4900...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


