Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333613.09 TRIS 3600 (39W-3K) 220-240V 50/60HZ-BRON - 3333613.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073816300

Artikelnummer

PLK3333613.09

Herstellernummer

3333613.09

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Bronze

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

3600 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Durchmesser:

160 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4900...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

TRIS - H. 3600 mm - COB LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo conpolveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Alimentatore220-240V 50/60Hz. LED COB Bianco 37 W 4900 lm 3000K. Finitura bronzo.