Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3333611.08 TRIS 900 (21W-3K) 220-240V 50/60HZ-ANTR - 3333611.08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

461 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076192425

Artikelnummer

PLK3333611.08

Herstellernummer

3333611.08

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

21 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

900 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

160 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

TRIS H. 900 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. COB LED Bianco 17W 2600lm 3000K. Colore: antracite.