Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3270616.09 MESH XL SOSP 635 (27W-3K) WIDE TRIAC-BRO - 3270616.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 27.5 W

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

775 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074989812

Artikelnummer

PLK3270616.09

Herstellernummer

3270616.09

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

27.5 W

Gehäusefarbe:

Bronze

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP65

Durchmesser:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

635...635 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2625...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

MESH Downlight - H. 635 mm - 3000K - Testa e base realizzate in alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Asta realizzata in acciaio verniciatoe resistente alla corrosione. Schermo in policarbonato opale diffondente. Assenza di viti a vista. Alimentatore: 220-230V 50/60Hz. LED Bianco 23,8 W 2625 lm 3000K - 75°. Finitura bronzo.