PLATEK LIGHT SRL - PLK3255116.09 MESH TAVOLO 400 BATTERY 4,5W-3K WIDE-BRO - 3255116.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449075515805
Artikelnummer
PLK3255116.09
Herstellernummer
3255116.09
Hersteller
PLK
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
nein
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
415 mm