PLATEK LIGHT SRL - PLK3250816.09 MESH XL PIANT 1900 27W-3K WIDE TRIAC-BRO - 3250816.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449070649215
Artikelnummer
PLK3250816.09
Herstellernummer
3250816.09
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
23.8...23.8 W
Max. Systemleistung:
27 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2625...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Durchmesser:
500 mm