PLATEK LIGHT SRL - PLK1967611.06 MOON PAL 300 (8W-3K) MONOEMISSIONE -GRIG - 1967611.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7.9 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079430296
Artikelnummer
PLK1967611.06
Herstellernummer
1967611.06
Hersteller
PLK
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7.9 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
313 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Länge:
57 mm
Breite:
250 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Polzahl:
2
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leiterquerschnitt:
1 mm²


