Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1080661.06 MINI ONE PAL 800 9,5W-4K 1 FINESTRA -GRI - 1080661.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077395177

Artikelnummer

PLK1080661.06

Herstellernummer

1080661.06

Hersteller

PLK

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Systemleistung:

10.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1040...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

800 mm

Länge:

100 mm

MINI ONE Paletto H. 800 mm - 1 Finestra - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 9W 1040lm 4000K. Colore: Grigio.