PLATEK LIGHT SRL - PLK1050661.07 MINI ONE PAL 500 9,5W-4K 1 FINESTRA -COR - 1050661.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071701899
Artikelnummer
PLK1050661.07
Herstellernummer
1050661.07
Hersteller
PLK
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Systemleistung:
10.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1040...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
800 mm
Länge:
100 mm