Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1015614.06 MINI ONE PAL 150 7,3W-3K 4 FINESTRE -GRI - 1015614.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7.8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075302825

Artikelnummer

PLK1015614.06

Herstellernummer

1015614.06

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7.8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

MINI ONE Paletto - 4 Finestre - H. 150 mm - LED 3000K - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 6 W 600 lm 3000K. Finitura grigio.