Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK1015611.07 MINI ONE PAL 150 7,3W-3K 1 FINESTRA -COR - 1015611.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 7.8 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071859453

Artikelnummer

PLK1015611.07

Herstellernummer

1015611.07

Hersteller

PLK

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

7.8 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

150 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

MINI ONE Paletto H. 150 mm - 1 Finestra - Corpo e base realizzati in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. LED Bianco 6W 600lm 3000K. Colore: Corten.