PIZZATO ELETTRICA - PZZST HE210MP-H1TE SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH - ST HE210MP-H1TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851537677
Artikelnummer
PZZST HE210MP-H1TE
Herstellernummer
ST HE210MP-H1TE
Hersteller
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST?H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, con magnete permanente, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in tecnopolimero, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forza di ritenuta magnete permanente: Con magnete, forza di ritenuta 25 N (E), Forma dell'azionatore: Dimensioni 90x25x18 mm, fissaggio laterale (H), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


