Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD611N2-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH - ST HD611N2-E1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST HD611N2-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851561498

Artikelnummer

PZZST HD611N2-E1T

Herstellernummer

ST HD611N2-E1T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza RFID serie ST H, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST H, Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanzaintervento azionatore: Distanza di azionamento 18 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70°C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.