Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD210N2-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG - ST GD210N2-G1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST GD210N2-G1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851511622

Artikelnummer

PZZST GD210N2-G1T

Herstellernummer

ST GD210N2-G1T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?G, Custodia: Custodia in tecnopolimero, serie ST G, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 11 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 37x26x18 mm, fissaggio laterale (G), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondoISO 20653.