Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL611N2-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL611N2-D1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL611N2-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851308451

Artikelnummer

PZZST DL611N2-D1T

Herstellernummer

ST DL611N2-D1T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, azionatori tutti diversi (1T), Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69Ksecondo ISO 20653.