Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL610MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL610MK-E1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL610MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851552205

Artikelnummer

PZZST DL610MK-E1T

Herstellernummer

ST DL610MK-E1T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 20 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.