Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL421MK SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DL421MK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DL421MK SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851630996

Artikelnummer

PZZST DL421MK

Herstellernummer

ST DL421MK

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da sinistra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, ; 1 ingresso di programmazione I3, Alimentazione: 10 ... 30 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.