Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD820MK-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD820MK-D1T

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD820MK-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851373497

Artikelnummer

PZZST DD820MK-D1T

Herstellernummer

ST DD820MK-D1T

Hersteller

PZZ

Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello dicodifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 12 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 45x25x18 mm, fissaggio frontale e laterale (D), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.