PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD610MK-D1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD610MK-D1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
8018851284007
Artikelnummer
PZZST DD610MK-D1T
Herstellernummer
ST DD610MK-D1T
Hersteller
PZZ
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Statusanzeige:
ja
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


