PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD210MK-E1T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD - ST DD210MK-E1T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851397110
Artikelnummer
PZZST DD210MK-E1T
Herstellernummer
ST DD210MK-E1T
Hersteller
PZZ
Sensore di sicurezza serie ST?D, Custodia: Custodia in tecnopolimero con uscita connessione da destra, serie ST D, Ingressi ed uscite: 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione O3, Alimentazione: 24 Vdc, Tipo di cavo o connettore: Connettore M12 integrato in acciaio inox, Livello di codifica azionatore: Alto livello di codifica, Distanza intervento azionatore: Distanza di azionamento 20 mm, Forma dell'azionatore: Dimensioni 40x50x16 mm, fissaggio frontale (E), Temperatura ambiente: Da -25 a +70?C, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.


