Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42AN2-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42AN2-B02F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42AN2-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851122699

Artikelnummer

PZZSR BD42AN2-B02F

Herstellernummer

SR BD42AN2-B02F

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K, Contatti: 1NC+1NO (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, 4x0,25 mm?, Azionatore: Distanza azionamento 8 mm.