PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD42ALK-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD42ALK-B02F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Packung
1 ST
EAN
8018851122712
Artikelnummer
PZZSR BD42ALK-B02F
Herstellernummer
SR BD42ALK-B02F
Hersteller
PZZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67