Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD41AN2-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD41AN2-B02F

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD41AN2-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851122798

Artikelnummer

PZZSR BD41AN2-B02F

Herstellernummer

SR BD41AN2-B02F

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore. Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K Contatti: 2NC+1NO (a porta chiusa). Terminali: cavo 6 poli, L=2 metri.