Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD40ALK SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SR BD40ALK

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD40ALK SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851125058

Artikelnummer

PZZSR BD40ALK

Herstellernummer

SR BD40ALK

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Sensore magnetico di sicurezza. Custodia in tecnopolimero con piastrine metalliche di fissaggio, IP67 e IP69K. Contatti: 2NC (a porta chiusa). Terminali: Connettore M8 4 poli.