PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD40ALK-B02F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD40ALK-B02F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
8018851122866
Artikelnummer
PZZSR BD40ALK-B02F
Herstellernummer
SR BD40ALK-B02F
Hersteller
PZZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e


