PIZZATO ELETTRICA - PZZSR BD40ALK-B01F SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR BD40ALK-B01F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Packung
1 ST
EAN
8018851122682
Artikelnummer
PZZSR BD40ALK-B01F
Herstellernummer
SR BD40ALK-B01F
Hersteller
PZZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67


