PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40AN2-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR AD40AN2-A01N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Schaltabstand - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8018851138713
Artikelnummer
PZZSR AD40AN2-A01N
Herstellernummer
SR AD40AN2-A01N
Hersteller
PZZ
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
40 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
13 mm
Höhe des Sensors:
26 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
15 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
5 mm
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Spannungsart:
AC/DC