Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40AM0.1 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA - SR AD40AM0.1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40AM0.1 SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851151682

Artikelnummer

PZZSR AD40AM0.1

Herstellernummer

SR AD40AM0.1

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Sensore magnetico di sicurezza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Cavo in PVC, lunghezza 0,1 m e connettore M12 a 4 poli, Azionatore: Senza azionatore.