Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40ALK-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO - SR AD40ALK-A01N

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZSR AD40ALK-A01N SENSORE MAGNETICO DI SICUREZZA COMPLETO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851138706

Artikelnummer

PZZSR AD40ALK-A01N

Herstellernummer

SR AD40ALK-A01N

Hersteller

PZZ

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Sensore magnetico di sicurezza completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, connessione da destra, Contatti: 2NC (a protezione chiusa), Tipo di cavo o connettore: Connettore M8 a 4 poli, Azionatore: Distanza azionamento 5 mm.