Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 60111-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 60111-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 60111-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851488702

Artikelnummer

PZZPX 60111-M2

Herstellernummer

PX 60111-M2

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Blu (RAL 5017), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.