PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 42740 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 42740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851317439
Artikelnummer
PZZPX 42740
Herstellernummer
PX 42740
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Farbe:
grau
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unit? di contatto: 2NO + 2NC scatto rapido, scalati, Grado di protezione: IP53.


