PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40200 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 40200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851063275
Artikelnummer
PZZPX 40200
Herstellernummer
PX 40200
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


