Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12041

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064173

Artikelnummer

PZZPX 12041

Herstellernummer

PX 12041

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.