Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 12040

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP53

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058462

Artikelnummer

PZZPX 12040

Herstellernummer

PX 12040

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie