PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10810 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851058356
Artikelnummer
PZZPX 10810
Herstellernummer
PX 10810
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


