PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Verriegelung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Packung
1 ST
EAN
8018851058158
Artikelnummer
PZZPX 10210
Herstellernummer
PX 10210
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Verriegelung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt
Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie