PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10110-CM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10110-CM2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
8018851286216
Artikelnummer
PZZPX 10110-CM2
Herstellernummer
PX 10110-CM2
Hersteller
PZZ
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP53


