Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10101 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10101

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10101 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851058011

Artikelnummer

PZZPX 10101

Herstellernummer

PX 10101

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65.