PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ - PX 10100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - ja
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851057991
Artikelnummer
PZZPX 10100
Herstellernummer
PX 10100
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
ja
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1


