PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 52000 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 52000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851390449
Artikelnummer
PZZPA 52000
Herstellernummer
PA 52000
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP53
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


