Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20701 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20701

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20701 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851057571

Artikelnummer

PZZPA 20701

Herstellernummer

PA 20701

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2NC scatto lento, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: S?.