Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20220-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20220-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851163432

Artikelnummer

PZZPA 20220-M2

Herstellernummer

PA 20220-M2

Hersteller

PZZ

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP53

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.