PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20201-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20201-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851133459
Artikelnummer
PZZPA 20201-M2
Herstellernummer
PA 20201-M2
Hersteller
PZZ
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
rot
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2


