Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT - PA 20100

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - ja

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851057441

Artikelnummer

PZZPA 20100

Herstellernummer

PA 20100

Hersteller

PZZ

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP53

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

ja

Farbe:

rot

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: S?.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie