PIZZATO ELETTRICA - PZZNS L4CE1SMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER - NS L4CE1SMK-F41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8018851455759
Artikelnummer
PZZNS L4CE1SMK-F41
Herstellernummer
NS L4CE1SMK-F41
Hersteller
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio L, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 3: prima uscita sicura attiva con azionatore inserito e bloccato, seconda uscita sicura attiva con azionatore inserito, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.


